70-106-2741

Conbraco
70-106-2741

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 600 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de bronce, palanca de bloqueo de enclavamiento
Artículo MI #00783184
No. Fabricante 70-106-2741
Precio221.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-106-2741

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 600 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de bronce, palanca de bloqueo de enclavamiento
Artículo MI #00783184
No. Fabricante 70-106-2741

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
70-106-27-41 VÁLVULA DE 1-1/4" CON CIERRE DE SEGURIDAD
  • Cuerpo de bronce de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Rosca NPT hembra
  • Recomendado solo para el servicio de agua y aire
  • No se puede utilizar cuando el medio drenado pueda causar daños
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
  • Cumple con MSS SP-110
  • Palanca y tuerca de bloqueo del pestillo de acero inoxidable (-27)
  • Drenaje automático 50°F-200°F 125 psig máx. (-41)

Especificaciones

  • Conexión
    Roscado
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 pulg.
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo de mango
    Palanca de bloqueo del seguro
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    48 Cv
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tamaño de la válvula
    1-1/4 NPT
  • Peso
    3.15 lb
  • UPC_NO
    670750854330
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo