Descripción general
- Cuerpo de bronce de dos piezas
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Rosca NPT hembra
- Recomendado solo para el servicio de agua y aire
- No se puede utilizar cuando el medio drenado pueda causar daños
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Cumple con MSS SP-110
- Palanca y tuerca de bloqueo del pestillo de acero inoxidable (-27)
- Drenaje automático 50°F-200°F 125 psig máx. (-41)
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto2 pulg.
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca de bloqueo del seguro
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpoEn línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv108 Cv
- Estándares cumplidosMSS SP-110
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula2 NPT
- Longitud total10.24 pulg.
- Peso6.06 lb
- UPC_NO670750854354
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería2 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoMSS SP-110
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT
- Tipo de mangoPalanca de bloqueo
- Presión máxima125 psi CWP
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Estructura de la válvula2-Piece