4111557

DuPont
4111557

Lubricante multiuso Molykote 111 : uso general, composición de silicona, grado 3 NLGI, 3.6 kg, cubo, color gris
Artículo MI #00783275
No. Fabricante 4111557
Precio598.02 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
4111557

Lubricante multiuso Molykote 111 : uso general, composición de silicona, grado 3 NLGI, 3.6 kg, cubo, color gris
Artículo MI #00783275
No. Fabricante 4111557

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio598.02 USD/pa

Descripción general

Descripción del fabricante
111 COMPUESTO, KG, CUBO DE 3.6 KG
  • Amplio rango de temperaturas de servicio (-40°C/-40°F a 200°C/392°F)
  • Excelente resistencia al agua
  • Compatible con muchos plásticos y elastómeros
  • Baja presión de vapor
  • Baja volatilidad
  • Cumple con varios estándares globales para el contacto con el agua
  • Aplicaciones: Lubricación para válvulas de tapón de control y presión, descalcificador de agua y válvulas de grifo, sellador para sistemas de vacío y presión, sellador para equipos exteriores (también a bordo) sujeto a lavado y exposición ambiental severa (metros, entrada de servicio eléctrico y conexiones subterráneas), medio de amortiguación para salpicaderos en equipos eléctricos y electrónicos, como antiadherente y sellante para juntas de transformadores y cajas de equipos, evita que las juntas se peguen al metal y resiste la intemperie y el lavado con agua, juntas tóricas de goma y plástico, juntas y sellos

Especificaciones

  • Aplicación
    Sistemas de vacío y presión
  • Certificación
    NSF 51, NSF 61
  • Color
    Gris
  • Composición
    Silicona
  • Tamaño del contenedor
    3.6 kg
  • Número de catálogo del fabricante
    4111557
  • Grado NLGI
    3
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -40 a +392 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Peso
    8.50 libras, 9.01

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo