Molykote 111

DuPont
Molykote 111

Grasa para sistemas de vacío y presión: de uso general, composición de silicona, grado 3 NLGI, tamaño 6 g, envase de almohada, color gris, resistente al agua, de -40 a +392 °F
Artículo MI #00783315
No. Fabricante Molykote 111
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 111

Grasa para sistemas de vacío y presión: de uso general, composición de silicona, grado 3 NLGI, tamaño 6 g, envase de almohada, color gris, resistente al agua, de -40 a +392 °F
Artículo MI #00783315
No. Fabricante Molykote 111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
111 CMPD,PP EA,6G
  • Compuesto a base de silicona, consistencia intensa

Especificaciones

  • Aplicación
    Sistemas de vacío y presión
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    3
  • Tamaño del contenedor
    6 g
  • Tipo de contenedor
    Paquete de almohadas
  • Composición
    Silicona
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF 51, NSF 61
  • Color
    Gris
  • Rango de temperatura
    -40 a +392 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °C
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Número de catálogo del fabricante
    4100422
  • Peso
    1.80 lb
  • Punto de inflamación
    212 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo