Descripción general
- Amplio rango de temperaturas de servicio (-40°C/-40°F a 200°C/392°F)
- Excelente resistencia al agua
- Compatible con muchos plásticos y elastómeros
- Baja presión de vapor
- Baja volatilidad
- Cumple con varios estándares globales para el contacto con el agua
- Aplicaciones: Lubricación para válvulas de tapón de control y presión, descalcificador de agua y válvulas de grifo, sellador para sistemas de vacío y presión, sellador para equipos exteriores (también a bordo) sujeto a lavado y exposición ambiental severa (metros, entrada de servicio eléctrico y conexiones subterráneas), medio de amortiguación para salpicaderos en equipos eléctricos y electrónicos, como antiadherente y sellante para juntas de transformadores y cajas de equipos, evita que las juntas se peguen al metal y resiste la intemperie y el lavado con agua, juntas tóricas de goma y plástico, juntas y sellos
Especificaciones
- AplicaciónSistemas de vacío y presión
- TipoPropósito general
- Grado NLGI3
- Tamaño del contenedor18 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónSilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónNSF 51, NSF 61
- ColorGris
- Rango de temperatura-40 a +392 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 175.300 de la FDA
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Línea de productosMolykote®
- InflamabilidadNo inflamable
- Calificación NSFH1
- UPC_NO077472130818
- Número de catálogo del fabricante4109896
- Peso40.00 lb
- Punto de inflamación212 °F