Motion
NSBT-8

Bostik
NSBT-8

Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema Never-Seez - 8 oz, lata superior con cepillo, color: gris
Artículo MI #00783388
No. Fabricante NSBT-8
Precio38.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bostik
NSBT-8

Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema Never-Seez - 8 oz, lata superior con cepillo, color: gris
Artículo MI #00783388
No. Fabricante NSBT-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NSBT-8 8 OZ DE LATA DE CEPILLO
  • Compuesto antiagarrotamiento y lubricante a presión extrema formulado con cobre, grafito, aluminio y otros ingredientes para proteger las piezas metálicas contra el óxido, la corrosión y el agarrotamiento hasta 1800°F
  • Las partículas metálicas finas y de grafito en grasa especial protegen las piezas incluso en ambientes corrosivos, de alta presión y de alto calor
  • Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt & Whitney PWA 360523-2 y probado a MIL-A-907

Especificaciones

  • Color
    Gris
  • Composición
    Aluminio, cobre, grafito, óxido de zinc
  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Características y beneficios
    • Compuesto antiagarrotamiento y lubricante de presión extrema formulado con cobre, grafito, aluminio y otros ingredientes para proteger las piezas metálicas contra el óxido, la corrosión y la incautación de hasta 1800°F • Las partículas metálicas finas y de grafito en grasa especial protegen las piezas incluso en entornos de alto calor, alta presión y corrosivos • Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt & Whitney PWA 360523-2 y probado a MIL-A-907
  • Altura
    3.88
  • Longitud
    2.55
  • Grado nuclear
    Grado nuclear
  • Rango de temperatura
    -297 a +1800 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua
  • Peso
    0.3
  • Ancho
    2.54

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo