Descripción general
- Compuesto antiagarrotamiento a base de níquel y grafito formulado para proteger hasta 2400°F frente a incautación y descascarillado, corrosión galvánica y ambiental grave
- Lubricante superior antiagarrotamiento a alta temperatura y a presión extrema
- Contiene partículas escamosas de níquel puro, grafito y otros aditivos en un transportador de grasa especial que mejora el rendimiento antiagarrotamiento
- Recomendado para uso cuando las aplicaciones prohíben la presencia de cobre, especialmente cuando se requiere resistencia a soluciones ácidas y cáusticas corrosivas
- Cumple con Boeing BAC 5008, Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5721, GE Aircraft A50TF198 Clase A, General Motors 14001899, Pratt & Whitney PWA 36053-1 y está probado a MIL-A-907
Especificaciones
- ColorPlata
- ComposiciónAluminio, cobre, grafito, níquel, óxido de zinc
- Tamaño del contenedor8 oz
- Características y beneficios• Compuesto antiagarrotamiento a base de níquel y grafito formulado para proteger hasta 2400°F frente a incautación y desconchado, corrosión galvánica y ambiental grave • Superior, Lubricante antiagarrotamiento y de presión extrema a altas temperaturas • Contiene partículas de escamas de níquel puro, grafito y otros aditivos en un transportador de grasa especial que mejora el rendimiento antiagarrotamiento • Recomendado para uso cuando las aplicaciones prohíben la presencia de cobre, especialmente cuando se requiere resistencia a soluciones ácidas y cáusticas corrosivas • Cumple con Boeing BAC 5008, Ford ESE-M12A4-A, Div. del motor Garrett PCS5721, Aeronave GE A50TF198 Clase A, Motores generales 14001899, Pratt & Whitney PWA 36053-1 y está probado a MIL-A-907
- Grado nuclearNo grado nuclear
- Rango de temperatura-297 a +2400 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaNo resistente al agua