Descripción general
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema
Especificaciones
- Capacidad del acumulador0.250 galones (EE. UU.)
- Peso del acumulador25 lb
- Material de la vejigaBuna N
- Certificación del paísEE. UU.
- DiseñoParte superior reparable
- Puerto de fluidoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Conexión de líneaConexión roscada
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Posición de montajeVertical
- Altura total10.125 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- ReparableReparable
- Material del selloNBR
- SerieEBR20
- Diámetro del cotilo4.625 pulg.
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosEstándar industrial
- Rosca estándarAAG