Descripción general
- Aceite para engranajes SAE 90 para cojinetes de servicio pesado de velocidad media a media lenta
- Resistencia excepcional de la película
- Protección contra el óxido y la corrosión
Especificaciones
- Grado ISO150
- AplicaciónRodamientos de velocidad media a lenta para servicio pesado, cajas de engranajes donde se requiere aceite para engranajes SAE 90
- Grado de AAG90
- ComposiciónFluido a base de petróleo
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Tamaño del contenedor7 lb
- Tipo de contenedorJarra
- Viscosidad162
- Número AGMA4
- Altura total10.25 pulg.
- Ancho general9.75 pulg.
- Aditivos incluidosAdhesivo
- Punto de vertido-29°C/-20°F
- Número de Upc del fabricante089215601103
- UPC_NO089215601103
- Peso7.50 lb
- Tipo de aceiteMineral
- Punto de inflamación216°C/420°F
- Longitud total14.25 pulg.
- Vida útil10 años
- Tipo de productoAceite para engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación