Descripción general
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema
Especificaciones
- Capacidad del acumulador0.250 galones (EE. UU.)
- DiseñoParte superior reparable
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Diámetro del cotilo4.750 pulg.
- Conexión de líneaConexión roscada
- Puerto de fluidoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- SerieEBR30
- ReparableReparable
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarAAG
- Altura total10.125 pulg.
- Posición de montajeVertical
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material del selloNBR
- Material de la vejigaBuna N
- Estándares cumplidosEstándar industrial
- Peso del acumulador28 lb
- Certificación del paísEE. UU.