Motion
112
Lubricante de alto rendimiento 3142612 - 150 g, tambor, color blanco
Artículo MI #00783829
No. Fabricante 112
Precio41.99 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante de alto rendimiento 3142612 - 150 g, tambor, color blanco
Artículo MI #00783829
No. Fabricante 112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.99 USD/tb

Descripción general

Descripción del fabricante
112 CMPD, TUB,150G
  • Capacidad de servicio de -40°F a 450°F (-40°C a 232°C)
  • Excelente resistencia al agua y al aceite
  • Buena resistencia a la mayoría de los productos químicos
  • Baja volatilidad

Especificaciones

  • Tipo
    Penetrante/lubricante
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tamaño del contenedor
    150 g
  • Composición
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -40 a +232 °C
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Blanco
  • Línea de productos
    Dow Corning
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3142612
  • Número de Upc del fabricante
    077472130832
  • Características y beneficios
    • Capacidad de mantenimiento de -40°F a 450°F (-40°C a 232°C) • Excelente resistencia al agua y al aceite • Buena resistencia a la mayoría de los productos químicos • Baja volatilidad
  • Peso
    5.00 libras, 0.4
  • Altura
    1.94
  • Longitud
    8.33
  • Ancho
    1.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo