Descripción general
- Cuerpo de bronce de dos piezas
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Rosca NPT macho x hembra
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Cumple con MSS SP-110
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpoEn línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7.2 Cv
- Estándares cumplidosMSS SP-110
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero chapado en zinc
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoLatón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula3/8 NPT
- Longitud total2.5 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería3/8 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoMSS SP-110
- Tipo de conexiónFNPT x MNPT
- Tipo de mangoPalanca
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 PSI
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Estructura de la válvula2-Piece