Descripción general
- Compuesto a base de silicona, consistencia muy pesada
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoPropósito general
- Grado NLGI3
- Tamaño del contenedor18.1 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónSilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- ColorBlanco
- Rango de temperaturaDe -40 a +232 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Línea de productosDow Corning
- UPC_NO077472130856
- Número de catálogo del fabricante2884861
- Peso40.00 lb
- Punto de inflamación214 °F