Descripción general
- Dow Corning 3099 es un revestimiento de silicona similar a la grasa especialmente formulado para proporcionar a los aislantes eléctricos resistencia a largo plazo a la película de agua y a la destello.
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoPropósito general
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor4.5 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónSilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- ColorGris
- OlorLigero
- Línea de productosDow Corning
- UPC_NO077472132058
- Número de catálogo del fabricante1690922
- Peso10.00 lb
- Punto de inflamación214 °F
- Gravedad específica1.3 a 77 °F