70-806-01

Conbraco
70-806-01

Válvula de bola de bronce de 1 pulg. FNPT x MNPT en línea
Artículo MI #00784078
No. Fabricante 70-806-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-806-01

Válvula de bola de bronce de 1 pulg. FNPT x MNPT en línea
Artículo MI #00784078
No. Fabricante 70-806-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
70-806-01 1-1/4 VÁLVULA BRONCE
  • Cuerpo de bronce de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Rosca NPT macho x hembra
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
  • Cumple con MSS SP-110

Especificaciones

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    En línea
  • Especificaciones de cumplimiento
    MSS SP-110
  • Conexión
    Roscado
  • Tipo de conexión
    FNPT x MNPT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    48 Cv
  • Material del mango
    Acero chapado en zinc
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    600 psi CWP
  • Presión máxima de vapor
    WSP de 150 PSI
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Longitud total
    4.16 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1-1/4 pulg.
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Estándares cumplidos
    MSS SP-110
  • Material del vástago
    Latón
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tamaño de la válvula
    1-1/4 NPT
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo