7720-1010

Gates
7720-1010

7720-1010
Artículo MI #00784124
No. Fabricante 7720-1010
Precio233.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
7720-1010

7720-1010
Artículo MI #00784124
No. Fabricante 7720-1010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$233.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 FRENO IDL 7720-1010
  • Los rodillos se utilizan para absorber la longitud adicional de la correa y proporcionar un ajuste para tensar las transmisiones por correa. Las poleas tensoras y los piñones pueden alterar las trayectorias de las correas y eliminar las obstrucciones
  • El conjunto de polea intermedia puede consistir en: rueda dentada y soporte de polea intermedia, polea plana y soporte, polea estándar o rueda dentada utilizada con un cojinete de polea intermedia y soporte de polea intermedia
  • Los piñones tensores, las poleas planas y los casquillos tensores contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en soportes tensores ajustables
  • No se requiere lubricación ni mantenimiento

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Soporte del rodillo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,3750 pulg.
  • Longitud
    4.6300 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7720-1010
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053134964
  • Material
    Acero
  • Altura o ancho general
    1.8800 pulg.
  • Peso
    3.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos