20-IDL-BRAK

Gates
20-IDL-BRAK

20-IDL-BRAK
Artículo MI #00784149
No. Fabricante 20-IDL-BRAK
Precio424.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20-IDL-BRAK

20-IDL-BRAK
Artículo MI #00784149
No. Fabricante 20-IDL-BRAK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$424.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20 FRENO IDL 7720-1020
  • Los rodillos se utilizan para absorber la longitud adicional de la correa y proporcionar un ajuste para tensar las transmisiones por correa. Las poleas tensoras y los piñones pueden alterar las trayectorias de las correas y eliminar las obstrucciones
  • El conjunto de polea intermedia puede consistir en: rueda dentada y soporte de polea intermedia, polea plana y soporte, polea estándar o rueda dentada utilizada con un cojinete de polea intermedia y soporte de polea intermedia
  • Los piñones tensores, las poleas planas y los casquillos tensores contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en soportes tensores ajustables
  • No se requiere lubricación ni mantenimiento

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Rueda dentada intermedia
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Código de armonización
    8483.50.9080
  • Número de catálogo del fabricante
    7720-1020
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053134957
  • UPC_NO
    072053134957
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Peso
    11.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos