Descripción general
- Aceite para engranajes SAE 90 para cojinetes de servicio pesado de velocidad media a media lenta
- Resistencia excepcional de la película
- Protección contra el óxido y la corrosión
Especificaciones
- Tipo de aceiteAceite para máquinas
- Grado ISO150
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Grado de AAG90
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Altura total27 pulg.
- Grado alimentarioNo
- Ancho general15 pulg.
- Tamaño del contenedor16 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorPerno
- Viscosidad162
- Número AGMA4
- Aditivos incluidosAnti-óxido
- Número de Upc del fabricante089215401109
- UPC_NO089215401109
- Peso134.00 lb
- AplicaciónRodamientos de velocidad media a lenta para servicio pesado, cajas de engranajes donde se requiere aceite para engranajes SAE 90
- Características y beneficios•Aceite para engranajesSAE 90 para cojinetes de alta resistencia de velocidad media a media lenta •Excepcional resistencia a la película •Protección contra el óxido y la corrosión
- Punto de inflamación216°C/420 °F
- Punto de vertido-29°C/-20 °F
- Tipo de baseMineral
- Longitud total15 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de productoAceite para máquinas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de optimización del suministro de aceite para costuras Food-BevEl cambio al aceite Lubriplate permitió la entrega en un plazo de dos días desde la recepción de la orden de compra, lo que prácticamente elimina el riesgo de apagado.
Ver la documentación
Motion Las existencias de lubricante Food-Bev eliminan el tiempo de inactividad Caso prácticoMotion recurrió a nuestro representante de Lubriplate para hacer referencia cruzada del aceite OEM a un equivalente de Lubriplate de alta calidad.
Ver la documentación
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación