L0011-040
N.o 4, TAMBOR
Artículo MI #00784418
No. Fabricante L0011-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 4, TAMBOR
Artículo MI #00784418
No. Fabricante L0011-040

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0011-040 BRG&ACEITE PARA CAJA DE ENGRANAJES N.O 4 TAMBOR
  • Aceite para engranajes SAE 90 para cojinetes de servicio pesado de velocidad media a media lenta
  • Resistencia excepcional de la película
  • Protección contra el óxido y la corrosión

Especificaciones

  • Grado ISO
    150
  • Aplicación
    Rodamientos de velocidad media a lenta para servicio pesado, cajas de engranajes donde se requiere aceite para engranajes SAE 90
  • Grado de AAG
    90
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Viscosidad
    162
  • Número AGMA
    4
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Adhesivo
  • Punto de vertido
    -29°C/-20°F
  • Número de Upc del fabricante
    089215401116
  • UPC_NO
    089215401116
  • Peso
    465.00 lb
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de inflamación
    216°C/420°F
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo