Descripción general
- Lubricación de emergencia
- Resistencia a alta presión
- Alta protección contra el desgaste
- Extremadamente adhesivo
- Resistencia contra el agua
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoPropósito general
- Grado NLGI2 a 3
- Tamaño del contenedor397 g
- Tipo de contenedorTubo
- ComposiciónAceite sintético
- Resistencia al aguaResistente al agua
- ColorNegro
- Rango de temperaturaDe +10 a +160 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472131815
- Número de catálogo del fabricante2677954
- Peso0.88 lb
- Punto de inflamación200 °F