Molykote 3451

DuPont
Molykote 3451

Grasa de rodamiento resistente a productos químicos - Alta temperatura, composición de polímero fluorado, grado 2 NLGI, tamaño 550 g, contenedor de cartucho, color blanco, resistente al agua, de -40 a +450 °F
Artículo MI #00785037
No. Fabricante Molykote 3451
Precio991.21 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 3451

Grasa de rodamiento resistente a productos químicos - Alta temperatura, composición de polímero fluorado, grado 2 NLGI, tamaño 550 g, contenedor de cartucho, color blanco, resistente al agua, de -40 a +450 °F
Artículo MI #00785037
No. Fabricante Molykote 3451

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio991.21 USD/caja

Descripción general

Descripción del fabricante
3451 GRSE,CRT,550G
  • Proporciona una resistencia superior a la mayoría de los productos químicos
  • Compatible con la mayoría de juntas, sellos y empaquetaduras
  • Resiste el lavado con agua, combustibles, aceites y disolventes

Especificaciones

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    550 g
  • Tipo de contenedor
    cartucho
  • Composición
    Polímero fluorado
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +536 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    232 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472132119
  • Número de catálogo del fabricante
    2009242
  • Peso
    1.00 lb
  • Punto de inflamación
    518 °F
  • Gravedad específica
    1.44 a 175 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo