Descripción general
- Grasa de fluorosilicona espesada con PTFE
Especificaciones
- AplicaciónRodamientos
- TipoPropósito general
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor4.5 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónPolímero fluorado
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída+536 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-40 a +450 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- InflamabilidadNo inflamable
- UPC_NO077472132126
- Número de catálogo del fabricante1998510
- Peso10.00 lb
- Lavado con agua0.3% a 175 °F
- Punto de inflamación518 °F