Descripción general
- Proporciona una resistencia superior a la mayoría de los productos químicos
- Compatible con la mayoría de juntas, sellos y empaquetaduras
- Resiste el lavado con agua, combustibles, aceites y disolventes
Especificaciones
- AplicaciónRodamientos
- TipoTemperatura alta
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor18.1 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónPolímero fluorado
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída+536 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-40 a +450 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472132133
- Número de catálogo del fabricante2708451
- Peso40.00 lb
- Lavado con agua18% 175 °F
- Punto de inflamación518 °F