Molykote 3452

DuPont
Molykote 3452

Grasa para válvulas resistente a productos químicos - Alta temperatura, composición de polímero fluorado, grado 3 NLGI, tamaño 18.1 kg, recipiente de cubo, color blanco, resistente al agua, -20 a +450 °F
Artículo MI #00785205
No. Fabricante Molykote 3452
Precio16,103.80 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 3452

Grasa para válvulas resistente a productos químicos - Alta temperatura, composición de polímero fluorado, grado 3 NLGI, tamaño 18.1 kg, recipiente de cubo, color blanco, resistente al agua, -20 a +450 °F
Artículo MI #00785205
No. Fabricante Molykote 3452
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
Su precio$16,103.80/pa

Descripción general

Descripción del fabricante
3452 GRSE,KG,18.1KG-PAIL
  • Proporciona una resistencia superior a la mayoría de los productos químicos
  • Compatible con la mayoría de juntas, sellos y empaquetaduras
  • Resiste el lavado con agua, combustibles, aceites y disolventes

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    3
  • Tamaño del contenedor
    18.1 kg
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Composición
    Polímero fluorado
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +570 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -20 a +450 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    232 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °C
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472132164
  • Número de catálogo del fabricante
    2722119
  • Peso
    40.00 lb
  • Lavado con agua
    0.3% a 175 °F
  • Punto de inflamación
    214 °F
  • Gravedad específica
    1.44 a 77 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo