2076675

DuPont
2076675

Pasta para ensamblaje de metal de asamblea de metal Molykote G-N - No apta para uso alimentario, 80 g, tubo, color negro
Artículo MI #00785233
No. Fabricante 2076675
Precio26.31 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
2076675

Pasta para ensamblaje de metal de asamblea de metal Molykote G-N - No apta para uso alimentario, 80 g, tubo, color negro
Artículo MI #00785233
No. Fabricante 2076675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.31 USD/tb

Descripción general

Descripción del fabricante
G N MET ASMB PSTE, TUB,80G
  • Excelente protección contra el desgaste por fricción y la corrosión
  • Prolonga la vida útil
  • Baja fricción
  • Lubrique más allá del punto de rendimiento de la mayoría de los metales en aplicaciones de límite, reduciendo el desgaste y ayudando a evitar el agarrotamiento, la corrosión y la fricción excesiva
  • Ayudar a la rodadura y reducir la fuerza de fricción y el daño superficial
  • El bajo coeficiente de fricción permite la conversión efectiva de la fuerza de torsión en fuerza de retención; reduce la fuerza requerida para el desmontaje de sujetadores roscados

Especificaciones

  • Aplicación
    Presión extrema
  • Color
    Negro
  • Composición
    Aceite mineral, no propelente de clorofluorohidrocarbono
  • Tamaño del contenedor
    80 g
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Altura
    1.48
  • Características y beneficios
    • Excelente protección contra el desgaste por fricción y la corrosión • Prolonga la vida útil • Baja fricción • Lubrica más allá del punto de rendimiento de la mayoría de los metales en aplicaciones límite, reduciendo el desgaste y ayudando a evitar el agarrotamiento, la corrosión y la fricción excesiva • Ayuda a la aplicación y reduce la fuerza de fricción y el daño superficial • El bajo coeficiente de fricción permite la conversión efectiva de la fuerza de torsión en fuerza de retención; reduce la fuerza requerida para el desmontaje de sujetadores roscados
  • Longitud
    6.73
  • Número de catálogo del fabricante
    2076675
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    077472130252
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Tipo
    Lubricante
  • Peso
    2.10 libras, 0.1
  • Ancho
    1.88

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo