Descripción general
- La pasta para ensamblaje de metal Molykote G-n es una pasta lubricante multiuso de alta resistencia que contiene una mezcla de disulfuro de molibdeno y lubricantes sólidos blancos en un aceite mineral. Ayuda a evitar la formación de rozaduras durante el rodaje, ayuda a prolongar la vida útil de las piezas móviles y ayuda a proteger contra el desgaste por fricción y la corrosión, así como la soldadura de juntas estáticas. Molykote G-n Metal Assembly Spray es una pasta de alto rendimiento en forma de aerosol. Es particularmente eficaz como lubricante de rodaje. Este producto presenta un bajo coeficiente de fricción inmediatamente después de la aplicación, sin bruñir.
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tipo de contenedorBañera
- Tamaño del contenedor500 g
- Grado alimentarioNo
- ComposiciónAceite mineral, no propelente de clorofluorohidrocarbono
- Rango de temperaturaDe -18 a 400 °C
- AplicaciónPresión extrema
- ColorNegro
- Línea de productosMolykote®
- InflamabilidadInflamable
- Número de catálogo del fabricante3140032
- UPC_NO077472130177
- Características y beneficios• La pasta para ensamblaje de metal Molykote G-n es una pasta lubricante multiuso de uso intensivo que contiene una mezcla de disulfuro de molibdeno y lubricantes sólidos blancos en un aceite mineral. Ayuda a evitar la formación de rozaduras durante el rodaje, ayuda a prolongar la vida útil de las piezas móviles y ayuda a proteger contra el desgaste por fricción y la corrosión, así como la soldadura de juntas estáticas. Molykote G-n Metal Assembly Spray es una pasta de alto rendimiento en forma de aerosol. Es particularmente eficaz como lubricante de rodaje. Este producto presenta un bajo coeficiente de fricción inmediatamente después de la aplicación, sin bruñir.
- Peso18.10 lb