Descripción general
- Excelente protección contra el desgaste por fricción y la corrosión
- Prolonga la vida útil
- Baja fricción
- Lubrique más allá del punto de rendimiento de la mayoría de los metales en aplicaciones de límite, reduciendo el desgaste y ayudando a evitar el agarrotamiento, la corrosión y la fricción excesiva
- Ayudar a la rodadura y reducir la fuerza de fricción y el daño superficial
- El bajo coeficiente de fricción permite la conversión efectiva de la fuerza de torsión en fuerza de retención; reduce la fuerza requerida para el desmontaje de sujetadores roscados
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tipo de contenedorCubeta
- Tamaño del contenedor4.5 kg
- Grado alimentarioNo
- ComposiciónAceite mineral no propelente a clorofluorohidrocarbono
- Rango de temperaturaDe -18 a 400 °C
- AplicaciónPresión extrema
- ColorNegro
- Línea de productosMolykote®
- InflamabilidadInflamable
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2076683
- Número de Upc del fabricante077472130221
- UPC_NO077472130221
- Características y beneficios• Excelente protección contra el desgaste por fricción y la corrosión • Prolonga la vida útil • Baja fricción • Lubrica más allá del punto de rendimiento de la mayoría de los metales en aplicaciones límite, reduciendo el desgaste y ayudando a evitar el agarrotamiento, la corrosión y la fricción excesiva • Ayuda a la aplicación y reduce la fuerza de fricción y el daño superficial • El bajo coeficiente de fricción permite la conversión efectiva de la fuerza de torsión en fuerza de retención; reduce la fuerza requerida para el desmontaje de sujetadores roscados
- Peso11.90 lb