Descripción general
Especificaciones
- Material de la bolaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoLatón
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAluminio
- Estilo de mangoMango offset
- Número de Upc del fabricante029292126564
- Temperatura máxima de funcionamiento375 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Altura total1.00 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del cuerpo de la válvulaBronce