Descripción general
Especificaciones
- Diseño de tipoPedestal sin motor
- Caudal máximo24 gpm
- Máx. pies de cabeza52 pies
- Presión máxima14 psi
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1/2 pulg.
- RPM Máx.3450 rpm
- Material del cuerpo de la bombaBronce
- Materiales húmedosBronce, acero inoxidable
- Material de la junta tóricaViton
- SelloBuna mecánico
- OpcionesSello mecánico de Viton o Teflon opcional, junta tórica de silicona encapsulante de Teflon opcional
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 3/4 pulg.
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 3/4 pulg. x 1/2 pulg.
- MaterialBronce
- Tipo de bombaBomba de pedestal centrífuga de bronce