73-304-01

Conbraco
73-304-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00785410
No. Fabricante 73-304-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
73-304-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00785410
No. Fabricante 73-304-01

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
73-304-01 3/4 VÁLVULA DE ACERO AL CARBONO
  • Palanca de cuarto de vuelta de alta resistencia
  • Asientos y sellos reforzados
  • Diseño de barra de acero
  • Fácil instalación y mantenimiento
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc

Especificaciones

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Longitud total
    5.31 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    73-300
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    ASTM A108 Acero al carbono
  • Material del sello del vástago
    RPTFE
  • Acabado de la superficie
    Fosfato de zinc
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Peso
    4.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo