Motion
Grasa Hi Vac

DuPont
Hi Vac Grease

Grasa para vacío - Uso general, composición de silicona, grado 2 NLGI, tamaño 150 g, recipiente para tubo, color de blanco a gris, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #00785543
No. Fabricante Hi Vac Grease
Precio61.50 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Hi Vac Grease

Grasa para vacío - Uso general, composición de silicona, grado 2 NLGI, tamaño 150 g, recipiente para tubo, color de blanco a gris, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #00785543
No. Fabricante Hi Vac Grease

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.50 USD/tb

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR DE VCA ALTO, BAÑERA, 150G
  • Buena capacidad de lubricación y sellado
  • Baja volatilidad
  • Excelente resistencia al agua, los productos químicos y las temperaturas altas y bajas

Especificaciones

  • Aplicación
    Sistemas de vacío y presión
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    150 g
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Composición
    Silicona
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    De blanco a gris
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °C
  • Línea de productos
    Dow Corning
  • UPC_NO
    077472132287
  • Número de catálogo del fabricante
    1597418
  • Peso
    0.33 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Punto de inflamación
    212 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo