Descripción general
- El aditivo para aceite de engranajes Dow Corning M es una dispersión estable de disulfuro de molibdeno en un aceite mineral de calidad superior.
- Es compatible con la mayoría de aceites de engranajes y tiene poco efecto en su viscosidad u estabilidad de oxidación.
Especificaciones
- TipoTratamiento del equipo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)DuPont
- Tipo de contenedorCubeta
- Tamaño del contenedor17.20 kg
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Línea de productosMolykote®
- Número de catálogo del fabricante1156373
- UPC_NO077472132317
- Grado alimentarioNo
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Peso39.90 lb
- Tipo de productoAditivos y tratamientos para aceites