Descripción general
Descripción del fabricante
ANTIAGARROTAMIENTO DE TEMPERATURA EXTREMA DE 13604 NIKAL
- NIKAL es un compuesto antiagarrotamiento y de juntas de primera calidad para uso en temperaturas extremas y entornos hostiles
- El portador de este notable compuesto se volatiliza tras la exposición a altas temperaturas y deposita un revestimiento metálico de níquel en las conexiones roscadas, evitando el contacto de metal con metal y protegiendo contra el agarrotamiento y la corrosión.\n\nNIKAL contiene copos de níquel puro y un sólido dispersante casi inerte en una grasa base compleja de alta calidad que proporciona una protección insuperable contra el óxido por penetración de agua o lavado de agua
- El paquete de sólidos en NIKAL produce una matriz de partículas que se asientan en capas sucesivas o “sándwich”. Esto permite que los sólidos sirvan como lubricante, almohadilla y sello
- Esta superposición no permite la soldadura en compactación que provoque incautación y descascarillado.\n\nNIKAL no contiene cobre, plomo, grafito, cloruros u otros halógenos, fósforo ni siliconas
- Se puede utilizar de forma segura con amoniaco, acetileno y monómeros de vinilo, que son inestables en presencia de cobre
- NIKAL no contiene grafito, lo que es un beneficio en aplicaciones de acero inoxidable cuando las temperaturas superan los 550°F, ya que el grafito puede carburizar el acero, lo que hace que el acero se vuelva mucho más susceptible a la corrosión intergranular.
Especificaciones
- TipoTemperatura extrema
- Tipo de contenedorPuede
- Tamaño del contenedor1 lb
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónMIL-PRF-903E, MIL-PRF-907F
- ComposiciónAmoníaco acetileno, níquel, mezcla no peligrosa, petróleo, monómeros de vinilo
- ColorGris
- Rango de temperatura-65 a +2600 °F
- Grado nuclearGrado nuclear
- Tipo antiagarrotamientoAlta temperatura
- Características y beneficios• NIKAL es un compuesto antiagarrotamiento y de juntas de primera calidad para uso en temperaturas extremas y entornos hostiles •El portador de este notable compuesto se volatiliza tras la exposición a altas temperaturas y deposita un revestimiento metálico de níquel en las conexiones roscadas, evitar el contacto metal con metal y proteger contra el agarrotamiento y el resquebrajamiento.\n\nNIKAL contiene copos de níquel puro y un sólido dispersante casi inerte en una grasa base compleja de alta calidad que proporciona una protección insuperable contra el óxido por penetración de agua o lavado con agua •El paquete de sólidos de NIKAL produce una matriz de partículas que se asientan en capas sucesivas o “sándwich”. Esto permite que los sólidos sirvan como lubricantes, almohadillado y sellado •Esta capa no permite la soldadura en compactación que provoque agarrotamiento y descascarillado.\n\nNIKAL no contiene cobre, plomo, grafito, cloruros u otros halógenos, fósforo, o siliconas •Se puede utilizar de forma segura con amoniaco, monómeros de acetileno y vinilo, que son inestables en presencia de cobre •NIKAL no contiene grafito, que es una ventaja en aplicaciones de acero inoxidable cuando las temperaturas superan los 550°F, ya que el grafito puede carburar el acero, lo que hace que el acero se vuelva mucho más susceptible a la corrosión intergranular.
- Temperatura máxima de funcionamiento2600 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Temperatura de trabajo-65 a 2600 °F
- Material del posteAleación de acero al carbono
- Capacidad del contenedor1 lb
- Material baseJabón complejo/petróleo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad