Descripción general
- Buena capacidad de lubricación y sellado
- Baja volatilidad
- Excelente resistencia al agua, los productos químicos y las temperaturas altas y bajas
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoPropósito general
- Grado NLGI3 a 4
- Tamaño del contenedor3.6 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónSilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- ColorTransparente
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Línea de productosDow Corning
- UPC_NO077472132294
- Número de catálogo del fabricante1658832
- Peso8.00 lb
- Punto de inflamación212 °F