Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Diámetro exterior3.3130 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.3120 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 X 5/32 pulg.
- SerieEM
- Número de Upc del fabricante697950132969
- UPC_NO697950132969
- Peso3.25 lb
- Componente de acoplamientoMordaza
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza