Descripción general
- Palanca de cuarto de vuelta de alta resistencia
- Asientos y sellos reforzados
- Diseño de barra de acero
- Fácil instalación y mantenimiento
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
Especificaciones
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 3000 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Longitud total7.50 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Serie73-300
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoASTM A108 Acero al carbono
- Material del sello del vástagoRPTFE
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Peso20.50 lb