Motion
LTV-PB

Mead
LTV-PB

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto (lado), puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #00785664
No. Fabricante LTV-PB
Precio421.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
LTV-PB

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto (lado), puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #00785664
No. Fabricante LTV-PB
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
Precio421.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA LTV-PB

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.24 Cv
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    +25 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +115 °F
  • Altura total
    2-27/32 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo