Descripción general
- Diseñado ergonómicamente para responder a fuerzas de accionamiento extremadamente bajas: requiere tan solo 6 oz de fuerza para iniciar una señal
- Reduce drásticamente las demandas de las manos, muñecas y brazos de los trabajadores
- Las válvulas LTV de baja tensión están portadas 1/8” NPT
- Con un patrón de flujo normalmente cerrado de tres vías para aplicaciones piloto (se puede convertir fácilmente en flujo de tres vías normalmente abierto o de cuatro vías retirando un tapón de puerto)
- Se incluyen tres pegatinas de actuador (rojo, verde y negro) con cada válvula
- Rango de presión: 25 psi a 125 psi
- Todos los modelos pueden configurarse de tres vías normalmente abiertas, de tres vías normalmente cerradas o de cuatro vías
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Dirección del flujo4-Way
- Número de pilotosPiloto único
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.24 Cv
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamiento+25 a +125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +115 °F
- Altura total2-27/32 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Longitud total2-1/4 pulg.