Descripción general
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Número de puestos2
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.24 Cv
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 155 °F
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
- Tamaños de puerto1/8 NPT
- Material del cuerpoAluminio
- Altura total1-5/8 pulg.
- Longitud total4-5/16 pulg.
- Ancho general1-5/8 pulg.
- Tiempo de respuesta20 a 30 ms