Descripción general
- 600 psi
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaB584 Bronce
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Serie75-100
- OpcionesDrenaje automático (límite de +50°F a 200°F . 125 psig máx.)
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Longitud total2.22 pulg.
- Peso0.77 libras, 4.9
- Página de producto del fabricante