Serie
Serie H
Desplazamiento
9.70 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
243 rpm
Par continuo
2059 pulg.
Presión continua
1650 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Combustible cónico para tuberías National
Tamaño del puerto del motor
1/2–14 NPTF
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
1 pulg. recto - Llave Woodruff
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
Tipo de puerto real
.500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
Brida de montaje real
2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
133.9 mm
Longitud total
154 mm
Ancho general
98.3 mm
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2250 psi
Par intermitente
2824 pulg.
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60023-000, 008 y 009 - 60540-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 007 - Diseño 60032-000, 008 y 009 - 60544-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - 7360-001
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 009 - 8277-004
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 009 - 8664-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 007, 008 y 009 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 009 - Se requiere 16294-212 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 009 - Diseño 22230-002, 008 y 007 - 7359-002
Brida de montaje de repuesto
009 y 008 Diseño 22000-001, 007 Diseño 7463-000
Peso
12.5 lb
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Manual de reparación#
7-117
Diagrama de piezas de reparación#
6-121
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Configuración de puertos
.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal