Descripción general
Especificaciones
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de actuadorÉmbolo
- Presión mínima de funcionamiento+25 psi
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.18 Cv
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +115 °F
- Rango de presión de funcionamiento+25 a +125 psi
- Material del selloNitrilo
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Función de la válvulaCarrete
- Recorrido del posicionador de la válvula0.094 pulg.
- Material del cuerpoAluminio
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Ancho general3/4 pulg.
- Altura total2-3/8 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado