Descripción general
Descripción del fabricante
75-103-41 1/2 VÁLVULA BRONCE
- Drenaje automático 50°F-200°F 125 psig máx. (-41)
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Servicio de vacío hasta 29” Hg
- Cumple con MSS SP-110
- Puede estar bloqueado en posición abierta o cerrada sin cambio de hardware
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpoEn línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv15 Cv
- Estándares cumplidosMSS SP-110, ASTM B16
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoLatón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula1/2 NPT
- Longitud total2.22 pulg.
- Peso0.77 lb
- UPC_NO670750691188
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoMSS SP-110
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT
- Tipo de mangoPalanca de bloqueo de la almohadilla
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 PSI
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura50 a 200 °F
- Estructura de la válvula2-Piece
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad