Descripción general
Descripción del fabricante
Z PWDR, BOT,283G
- Lubrica superficies metálicas en muchos entornos difíciles y extremos, por ejemplo, emparejamientos de metal/metal a cargas extremas y velocidades lentas, o emparejamientos de metal/plástico a cargas bajas y velocidades bajas a medias
Especificaciones
- ColorNegro
- ComposiciónDisulfuro de molibdeno
- Tamaño del contenedor283 g
- Altura7.5
- Longitud13.4
- Número de catálogo del fabricante4019599
- Línea de productosMolykote®
- Rango de temperatura-185 a +450 °F
- TipoPresión extrema
- Peso15.20 libras, 15.2
- Ancho9.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad