Descripción general
Especificaciones
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1-1/2 pulg.
- Presión máxima33 psi
- RPM Máx.3450 rpm
- Máx. pies de cabeza100 pies
- Caudal máximo94 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- OpcionesSello mecánico de Viton o Teflon opcional, junta tórica de silicona encapsulante de Teflon opcional
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/4 pulg.
- Material del cuerpo de la bombaBronce
- SelloBuna mecánico
- Diseño de tipoPedestal sin motor
- Materiales húmedosBronce, acero inoxidable