Motion
75-106-41

Conbraco
75-106-41

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00786135
No. Fabricante 75-106-41
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
75-106-41

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00786135
No. Fabricante 75-106-41
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
75-106-41 1-1/4 VÁLVULA BRONCE
  • 600 psi

Especificaciones

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Opciones
    Drenaje automático (límite de +50°F a 200°F . 125 psig máx.)
  • Longitud total
    3.97 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    75-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    B584 Bronce
  • Peso
    3.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo