Descripción general
- Los inhibidores de la corrosión evitan la oxidación instantánea
- Seguro en todos los metales, excepto el magnesio
- No contiene azufre, cloro ni aceites
- No peligroso
- Excelente en aplicaciones en las que se desea enfriar la herramienta
- Fórmula a base de agua
Especificaciones
- Aplicaciones adicionalesMandrinado, Brocado, Dibujo, Taladrado, Grabado, Revestimiento, Acabado, Esmerilado, Fresado, Fresado, Sierra, Estampado, Roscado, Torneado
- TipoCorte
- Tipo de fórmulaAgua soluble
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de contenedorPuede
- Nombre/número comercialTapmatic Aquacut
- Aplicación del materialMetal
- Características y beneficios• Los inhibidores de la corrosión evitan la oxidación rápida • Seguro en todos los metales, excepto magnesio • No contiene azufre, cloro ni aceites • No peligroso • Excelente en aplicaciones donde se desea enfriar la herramienta • Fórmula a base de agua
- Peso37.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación