Descripción general
Descripción del fabricante
75-107-41 1-1/2 VÁLVULA BRONCE
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Puede estar bloqueado en posición abierta o cerrada sin cambio de hardware
- Prensaestopas ajustable
Especificaciones
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- OpcionesDrenaje automático (límite de +50°F a 200°F . 125 psig máx.)
- Longitud total4.31 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoRPTFE
- Serie75-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaB584 Bronce
- Peso4.23 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad