739
Adhesivo plástico - Negro, base de silicona, 300 ml, cartucho, tiempo de curado de 72 h, forma: pasta
Artículo MI #00786250
No. Fabricante 739
Precio27.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo plástico - Negro, base de silicona, 300 ml, cartucho, tiempo de curado de 72 h, forma: pasta
Artículo MI #00786250
No. Fabricante 739

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
739 PLÁSTICO NEGRO, CREMA, 300ML
  • RTV curado por humedad, blanco, una sola pieza, no fluyente, uso general, UL 94 V-1, buena adhesión

Especificaciones

  • Color
    Negro
  • Base química
    Silicona
  • Aplicación
    Propósito general
  • Tiempo de curado
    72 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -45 a +200 °C
  • Tamaño del paquete
    300 ml
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Línea de productos
    Dow Corning
  • Número de catálogo del fabricante
    3151158
  • UPC_NO
    077472131679
  • Peso
    0.64 lb
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo