Descripción general
Descripción del fabricante
101M BOMBA
Especificaciones
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x puertos NPT de 3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaManguera de 3/4 pulg.
- Presión máxima8 psi
- RPM Máx.3450 rpm
- Máx. pies de cabeza25 pies
- Caudal máximo8 gpm
- OpcionesSello mecánico Viton opcional
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 3/8 pulg.
- Material del cuerpo de la bombaBronce
- SelloBuna mecánico
- Diseño de tipoCerrar acoplado sin motor
- Materiales húmedosBronce, acero inoxidable, Monel
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad